- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pf管 エルボのおすすめ人気ランキング
pf管 エルボのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新177件の「pf管 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 曲がりコネクタ」、「PF管継手」、「PF管 丸ボックス」などの商品も取り扱っております。
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色
ベージュ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質
PVC
形状
エルボ90°
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合
14・16・22呼び22用(G3/4)
規格
CD管・PF管コネクタ
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
色
黒
種類
90°曲がり
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×15(4本)
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
寸法D1(Φmm)
87
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色
グレー
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
オネジキャップ付
適合コネクタ
14・16・22(呼び22用(G3/4))
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
材質
66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
材質
66ナイロン製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E